missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Dessecateur avec bouton supérieur en plastique, 200x310
Description
- Bouchon supérieur en plastique vissé pour faciliter le retrait du couvercle
- Base en retrait pour le confinement du dessiccant
- Inclut une plaque métallique
- Fabriqué à partir de verre soudé-chaux conforme aux USP exigences de type III et ASTM E438, type II
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Glass |
| Type de produit | Dessiccateur avec poignée supérieure en plastique |
| Hauteur (métrique) | 310 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 200 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 200 mm |