missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dukal™ Bandages adhésifs Nutramaxs
Description
- Mesure 1 W × 3 po Longue
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Plastique |
| Type de produit | Pansement adhésif |
| Longueur (impériale) | 3 po |
| Longueur (métrique) | 7.62 cm |
| Largeur (métrique) | 2.54 cm |
| Largeur (impériale) | 1 po |
| Quantité | 100 Pk. |
| Dimensions (L x P) | 7,62 × 2,54 cm (3 × 1 po) |
| À utiliser avec (application) | Pour une protection polyvalente |