missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Racks de rangement denses pour les ULTs de coffre et le stockage cryo
Description
Un processus pratique et simplifié pour maximiser le stockage des échantillons dans votre laboratoire. Thermo Scientific™ Les racks de rangement denses pour les ULT de poitrine et le stockage cryogénique sont conçus pour contenir des tubes allant de 200 μL à 5,0 μL, offrant une capacité maximale de stockage d’échantillons pour les congélateurs coffres ultra-bas et les congélateurs cryogéniques de grande capacité.
- La garantie varie selon les pays; veuillez communiquer avec nous pour obtenir plus de détails
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Supports pour tubes (congélateurs coffre cryogéniques et ultra-bas) |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Couleur | Argent |
| Capacité | Plaques |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Positions | 8 |
| Forme | Rectangulaires |
| Empilables | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Nunc Tubes de cryobank 5,0 mL dans un rack universel |
| Afficher plus de résultats |