missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Purification d’eau
- Filtres et cartouches de purification de l’eau
- Thermo Scientific™ Cartouches pour déminéralisateur
Thermo Scientific™ Cartouches pour déminéralisateur
Numéro de catalogue. 090345
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
B-Pure™
Bantam™ Déminéralisateur, B-Pure™
Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ ou systèmes de purification d’eau Nanopure™ comme indiqué
Type de résine:
Anionique forte poreuse
Charbon actif
Fort échange cationique
Macroréticulaire, charbon actif
Ultrapure, désoxygénation
Ultrapure, désoxygénation et élimination des matières organiques
À lits mélangés
À lits mélangés, charbon actif
Échangeuse d'ions à lits séparés
Capacité d'absorption:
1760 grains
3170 grains
365 grains / 7600 litres / 12 g
455 grains / 30 g
785 grains / 3800 litres
875 grains
30 g
7600 litres
19000 litres
À utiliser avec (application):
Désoxygénation
Prétraitement
Prétraitement Macropure
Ultrapure
Ultrapure et élimination des matières organiques
Ultrapure, désoxygénation et élimination des matières organiques
Échange d’ions haute capacité à deux lits
Élimination des cations
Élimination des matières organiques
12 product options available for selection
| Numéro de catalogue. | À utiliser avec (équipement) | Type de résine | Capacité d'absorption | À utiliser avec (application) |
|---|---|---|---|---|
| 090345 | Bantam™ Déminéralisateur, B-Pure™ | Charbon actif | 19000 litres | Élimination des matières organiques |
| 1116457 | B-Pure™ | À lits mélangés | - | Ultrapure |
| 090343 | Bantam™ Déminéralisateur, B-Pure™ | À lits mélangés | 875 grains | - |
| 090348 | B-Pure™ | Anionique forte poreuse | 30 g | Désoxygénation |
| 0903410 | Bantam™ Déminéralisateur, B-Pure™ | Fort échange cationique | 3170 grains | Élimination des cations |
| 0902833 | Bantam™ Déminéralisateur, B-Pure™ | À lits mélangés, charbon actif | 785 grains / 3800 litres | Ultrapure et élimination des matières organiques |
| 09034104 | B-Pure™ | Macroréticulaire, charbon actif | 19000 litres | Prétraitement |
| 090345C | B-Pure™ | Macroréticulaire, charbon actif | 7600 litres | Prétraitement Macropure |
| 0905047 | B-Pure™ | Charbon actif | 19000 litres | Élimination des matières organiques |
| 09050263 | B-Pure™ | Ultrapure, désoxygénation | 455 grains / 30 g | Ultrapure et élimination des matières organiques |
| 0903490 | B-Pure™ | Ultrapure, désoxygénation et élimination des matières organiques | 365 grains / 7600 litres / 12 g | Ultrapure, désoxygénation et élimination des matières organiques |
| 09034 | Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ ou systèmes de purification d’eau Nanopure™ comme indiqué | Échangeuse d'ions à lits séparés | 1760 grains | Échange d’ions haute capacité à deux lits |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
Numéro de catalogue.
090345
Fournisseur
Thermo Scientific™
Code fournisseur
D 0813
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Description
Choisissez parmi une vaste gamme de cartouches pour déminéralisateur Thermo Scientific™ selon les applications dont vous avez besoin. Ces cartouches sont destinées à être utilisées avec les systèmes de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ , B-Pure™ ou Nanopure™ selon les indications.
- Gamme de cartouches complètes ou demi-cartouches
Spécifications
Spécifications
| Capacité d'absorption | 19000 litres |
| Type de résine | Charbon actif |
| À utiliser avec (application) | Élimination des matières organiques |
| À utiliser avec (équipement) | Bantam™ Déminéralisateur, B-Pure™ |
| Catégorie | Cartouche pour déminéralisateur |