missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en PVC sans DEHP

Description
Fisherbrand™ Les tubes en PVC en plastique transparent sans DEHP sont fabriqués à partir des matériaux résinés de la plus haute qualité et exempts de plastifiants ortho-phtalates. Résiste au durcissement et à la décoloration causés par une grande variété de produits chimiques de laboratoire et ne transmet ni odeur ni goût, ce qui rend ce tube idéal pour une large gamme d’applications non médicales, générales de laboratoire, de recherche et pharmaceutiques.
- Un tube transparent de qualité laboratoire, autoclavable, établit la norme en matière de pureté et de qualité, fabriqué à partir de résines et de plastifiants de la plus haute qualité
- Exempt de plastifiants ortho-phtalates
- Résiste au durcissement et à la décoloration causée par une grande variété de produits chimiques – démontre une stabilité dimensionnelle
- Marqué avec une pièce d’identité et une conformité réglementaire ainsi qu’à 12 pouces. intervalles pour une identification et une mesure faciles
- La dureté du duremètre est Shore A, 60
- Ne dégage ni odeur ni goût
- Peut écrire avec un marqueur de laboratoire
- Glisse facilement sur des raccords en verre et en plastique; S’attache fermement
- Autoclavable/Transparent
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 1/4 po. |
| Matériau | PVC |
| Diamètre (impériale) externe | 3/8 po. |
| Longueur hors tout (impériale) | 50 ft. |
| Épaisseur (impériale) | 1/16 po. |
| À utiliser avec (application) | Peut être utilisé pour le transfert de matériaux en phase fluide et gazeuse dans les laboratoires généraux, la recherche et les installations pharmaceutiques |
| Température min de fonctionnement (métrique) | 23 °C |
| Caractéristiques de la résistance | Acides - faibles; Bases - Faibles; Alcool - Aliphatique; Bases - Solides |
| Stérilité | Non stériles |
| Afficher plus de résultats |