missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Échelles de banc Defender 5000, plateforme 12 x 14 pouces

Numéro de catalogue. 01922252
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité d'absorption:
12.5 kg, 25 lb.
25 kg, 50 lb.
100 lb.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité d'absorption
01922252 100 lb.
01922233 12.5 kg, 25 lb.
01922242 25 kg, 50 lb.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 01922252 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30461653

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La balance multifonctionnelle Defender 5000 est équipée d’un indicateur qui guide l’utilisateur avec des indications à l’écran et des guides sur les touches manuelles

  • Les résultats sont clairement affichés sur le grand écran rétroéclairé
  • Le clavier alphanumérique et les touches de fonction permettent une expérience utilisateur simplifiée

Spécifications

Certifications/Conformité CE/CSA
Type de connexion RS232 standard, carte MicroSD (incluse). En option, Ethernet, WiFi/Bluetooth, 2e RS232/RS485/USB, sortie analogique, 2 entrées/4 sorties numériques I/O disponibles.
Capacité d'absorption 100 lb.
Type d’écran LCD
Précision de lecture 2 g
Comprend AC Adaptateur
Matériau Poêle en acier inoxydable et base de cadre en acier revêtu de poudre
Temps de stabilisation 2 secondes.
Température (impériale) en fonctionnement 14 °F à 104 °F
Catégorie Légal pour le commerce
Dimensions (L x P) 12 x 14 po.
Longueur (métrique) 48 cm
Largeur (métrique) 45 cm
Hauteur (métrique) 38 cm
Poids (métrique) 10 kg
Légal pour le commerce Classe III
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats