missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Plaques d’ADN LoBind™
Description
- Eppendorf LoBind Le matériau assure une récupération optimisée des échantillons pour améliorer les résultats des essais.
- Sans revêtement de surface (par exemple, silicone) afin de minimiser le risque d’interférence de l’échantillon.
- Pureté de grade PCR certifiée par lot : Exempt d’ADN humain, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR.
- Matrice unique OptiTrack™ à fort contraste : Jusqu’à 30 % d’identification des échantillons plus rapide et moins d’erreurs de pipetage.
- RecoverMax™ Conception des puits : géométrie optimisée pour un volume résiduel (volume mort) minimal et d’excellentes propriétés de mélange.
- Des jantes de puits surélevées et une surface lisse assurent un scellement fiable.
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavables |
| Packaging | 5 sacs × 4 plaques |
| Color | Bleu |
| Product Type | Plaque ADN LoBind™ |
| Material | Polypropylène |
| Volume (Metric) Well | 1000 μL |
| No. of Wells | 96 |
| Sterility | Non stérile |
| For Use With (Application) | Récupération de l’ADN |
| Max. RCF | 6000 x g |
| Afficher plus de résultats |