missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sel interne d’hydroxyde de décyldiméthyl(3-sulfopropyl)ammonium, 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Decyldimethyl(3-sulfopropyl)ammonium Hydroxide Inner Salt [for Biochemical Research] |
| Point de fusion | 229 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 307.49 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |