missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Decon™ SaniHol™ ST Solution stérile à 70% d’éthanol
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 0435556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (impérial):
473 ml
3,78 L (1 gal)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (impérial)
0435556 473 ml
0435554 3,78 L (1 gal)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 0435556 Fournisseur Decon™ Code fournisseur 8116
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spray stérile, prêt à être utilisé à 70% d’éthanol dénaturé (EtOH).

  • La solution est filtrée à 0,2 μm et emballée individuellement en double sac dans un environnement de salle blanche, puis stérilisée par irradiation gamma, produisant ainsi un produit de qualité eau pour injection WFIQ™ ()
  • Chaque lot est soumis à des essais de stérilité et de pyrogénicité et respecte les limites relatives aux endotoxines applicables à l’eau pour injection (EPI).
  • Chaque boîtier est livré avec un document spécifique au lot qui détaille la QC, l’irradiation et les tests

Compliance

Enregistré auprès de l’EPA

Spécifications

Code couleur Non
Forme Liquide
pH 7
Parfum Sans parfum
Stérilité Stérile
Aspect Transparent
Point d’ébullition 170 °F
Certifications/Conformité USP, ISO
Composition 63,4 % alcool éthylique, 3,2 % alcool méthylique, 3,4 % alcool isopropylique, 30 % USP eau purifiée.
Concentration 70%
Contenu et stockage <120 °C
Filtré 0,2 μm
À utiliser avec (application) Conçu pour des surfaces et équipements propres que l’on trouve dans les salles blanches des installations pharmaceutiques, biotechnologiques et de dispositifs médicaux, ou partout où l’on utilise un véhicule stérile
Taille 473 ml
Volume (impérial) 473 ml
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats