missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Decon™ Dri-Contrad™ Poudre détergente
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 043555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (impérial):
4.37 lb.
11 lb.
27.5 lb.
110.25 lb.
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (impérial)
043555 11 lb.
043554 4.37 lb.
043556 27.5 lb.
043557 110.25 lb.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 043555 Fournisseur Decon™ Code fournisseur DC2005
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Nettoie les protéines, le sang, les huiles, les cires et les contaminants organiques ou inorganiques

  • Poudre non moussante
  • Pour les rondelles automatiques
  • Rinçage libre, solution rapide et non corrosive
  • Chlorée pour le contrôle des risques biologiques
  • Respectueux de l’environnement : L’article comporte des caractéristiques environnementales (p. ex. économie d’eau, sans plomb, etc.) telles que décrites dans le détail du produit.
  • Contenu recyclé : l’article contient des matières recyclées telles que décrites dans le détail du produit.
  • Non toxique : l’article n’est pas toxique

Spécifications

Type de produit Détergent
Code couleur Non
Forme Poudre
Parfum Parfum régulier
Stérilité Non stérile
Type de conteneur Bouteille en polyéthylène
À utiliser avec (application) Pour les laveuses automatiques, il élimine les protéines, le sang, les huiles, les cires et les contaminants organiques ou inorganiques
Taille 5 kg
Volume (impérial) 11 lb.