missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Decanal 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Decanal |
| Point de fusion | -5 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 208 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 3082 |
| Poids de formule | 156.27 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0494 |
| RTECSNumber | HD6000000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |