missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromure de décamethonium 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Decamethonium Bromide |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 418.30 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0175 |
| RTECSNumber | BP5950000 |
| TSCA | Oui |