missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Centrifugeuse compacte DASH Apex 4

Numéro de catalogue. 21200302
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité d'absorption:
4 x 5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité d'absorption
21200302 4 x 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 21200302 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 00053018000

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La DASH Apex 4 est une centrifugeuse de laboratoire à grande vitesse conçue pour séparer rapidement les fluides dans un tube de collecte de type seringue. Sa taille compacte permet d’économiser de l’espace sur le laboratoire et permet de déplacer facilement les échantillons dans le laboratoire.

  • Ne pesant que 4,3 lb. 1,95 kg) et mesurant 6,87 x 7 x 7 po. (17 x 18 x 18 cm), la DASH Apex 4 est le plus petit modèle de la famille de centrifugeuses DASH STAT
  • Fonctionnement simple à deux boutons
  • 3 préréglages par défaut pour les cycles courants de chimie STAT
  • Choisissez parmi 3 préréglages par défaut pour les cycles STAT courants, ou réglez et verrouillez un seul cycle pour une répétabilité maximale.
  • Vitesse maximale 4 440 x g/8 500 RPM
  • 4 capacités, jusqu’à 13 x 75 mm ou 5 mL sans accessoires supplémentaires
  • Le rotor à angle fixe est compatible avec les IFU recommandées pour tous les fabricants de tubes courants, y compris Greiner et BD
  • Code QR pour un accès facile aux vidéos de soutien, manuels et plus encore

Spécifications

Capacité d'absorption 4 x 5 mL
FCR max. 4,440 x g
Vitesse max. 8,500 rpm
Réfrigéré Non
Yield (Rendement) 59 dB A
Dimensions (L x l x H) extérieure 6,87 po. x 7 po. x 7 po. (17 cm x 18 cm x 18 cm)
Garantie 2 ans, durée de vie sur rotor
Gamme de produit TIRET
Rotor Angle fixe
Poids (impériale) 4.3 lb.
Poids (métrique) 1.95 kg
Rotor inclus Oui
Tension 100/240 V
Type de produit Centrifugeuse
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats