missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mopec Cartouche d’autopsie série DA avec un couvercle standard en acier inoxydable
Description
- Châssis en acier inoxydable entièrement soudé, type 304 calibre 16
- Quatre robustes de 5 pouces. roulettes, 3 serrures au total et 1 serrure directionnelle
- Capacité de poids : Environ 500 lb
Warranty
Garantie d’un an
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Chariot d’autopsie |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Hauteur (impériale) | 36,7 pouces. |
| Longueur (impériale) | 80,5 pouces. |
| Largeur (impériale) | 32 po |
| Hauteur (métrique) | 93.22 cm |
| Longueur (métrique) | 204.47 cm |
| Capacité de charge (impériale) | Environ 500 lb. |
| Capacité de charge (métrique) | Environ 226,8 kg |
| Largeur (métrique) | 81.28 cm |