missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
D-(+)-Mélibiose Monohydrate 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | D-(+)-Melibiose Monohydrate |
| Point de fusion | 185 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 342.30 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |