missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Lyxose, 99+%, mélange d’anomères
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | D(-)-Lyxose |
| Nom Remarque | Mixture of anomers |
| Point de fusion | 108.0°C to 112.0°C |
| Couleur | Du blanc au jaune |
| Spectre infrarouge | Authentic |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99% min. (ELSD) (HPLC) |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 31, 56 |
| Indice de Merck | 15, 5702 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 214-212-8 |
RUO – Usage réservé à la recherche