missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide D-lactique 90,0+, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | D-Lactic Acid |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3265 |
| Poids de formule | 90.08 |
| Pourcentage de pureté | ≥90,0% (T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1369 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Congélateur |