missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oxychlorure d’ester diméthylique d-glutamique, 98%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | 91°C |
| Nom ou substance chimique | D-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 211.64 |
| Rotation optique | −26° (c=5 in Water) |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Sensibilité | Hygroscopic |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Garder froid; Conserver sous azote |
RUO – Usage réservé à la recherche