Learn More
D-Glucurono-6,3-lactone, 99%
Description
Le D-Glucurono-6,3-lactone est un dérivé de l’acide glucuronique étudié pour son efficacité contre l’hépatite canine. Il est utilisé dans des études telles que le regent initial dans la synthèse de l’acide glucuronique 2,3,4,-tris(tert.-butyldimethysilyl), trichloroéthylester, nécessaire à la préparation du glucuronide 1-O-acyl du médicament anti-inflammatoire ML-3000, la synthèse de glucopyranoses optiquement actifs, la synthèse des glucofuranosides alkyliques à chaîne longue.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le D-glucurono-6,3-lactone est un dérivé de l’acide glucuronique étudié pour son efficacité contre l’hépatite canine. Il est utilisé dans des études telles que le regent initial dans la synthèse de l’acide glucuronique 2,3,4,-tris(tert.-butyldimethysilyl), trichloroéthylester, nécessaire à la préparation du glucuronide 1-O-acyl du médicament anti-inflammatoire ML-3000, la synthèse de glucopyranoses optiquement actifs, la synthèse des glucofuranosides alkyliques à chaîne longue.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec des bases fortes, des acides forts et des agents oxydants puissants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | D-Glucurono-6,3-lactone |
| Point de fusion | 174 °C (décomposition) |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 83595 |
| Indice de Merck | 14,4467 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau. |
| Rotation optique | +19° (c=8 dans l’eau) |
| Poids de formule | 176.12 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 251-053-3 |
| RTECSNumber | LZ8930000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche