missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
D-biotine, ≥97,5%, MP Biomedicals™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | D-Biotin |
| Couleur | Blanc |
| Fourchette de pourcentages d’essai | ≥97.5% |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 244.3 |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| EINECSNumber | 200-399-3 |