missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
D-alpha-Tocophérol 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | D-alpha-Tocopherol |
| Point de fusion | 4 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 430.72 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-0864 |
| RTECSNumber | DJ2900000 |
| TSCA | Oui |