missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytidine 5'-Monophosphate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cytidine 5′-Monophosphate |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 323.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (8)-0281 |
| RTECSNumber | HA3980000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |