missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cytidine-5'-monophosphate sel disodique, 99+%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cytidine-5'-monophosphate disodium salt |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 367.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Conserver au froid |
RUO – Usage réservé à la recherche