missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytidine 5'-Diphosphate Sel Trisodium Hydrate 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cytidine 5′-Diphosphate Trisodium Salt Hydrate |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 469.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |