missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyhalofop Butyl 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cyhalofop Butyl |
| Point de fusion | 49 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 357.38 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |