missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyanure de cyclopropyle 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cyclopropyl Cyanide |
| Point d’ébullition | 135 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 3275 |
| Poids de formule | 67.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |