missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclopentyl isocyanure 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cyclopentyl Isocyanide |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 28 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 95.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |