missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclopentyl isocyanate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cyclopentyl Isocyanate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 146°C |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 3080 |
| Poids de formule | 111.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |