missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclopentanone 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cyclopentanone |
| Point de fusion | -51 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 130 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2245 |
| Poids de formule | 84.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-2108 |
| RTECSNumber | GY4725000 |
| TSCA | Oui |