missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oxyme de cyclooctanone, 98+%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cyclooctanone oxime |
| Point de fusion | 36 °C à 37 °C |
| Point d’ébullition | 128 °C à 129 °C (14 mmHg) |
| Quantité | 10 g |
| Poids de formule | 141.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche