missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclooctane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cyclooctane |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 149 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 3295 |
| Poids de formule | 112.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |