missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclohexylamine 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cyclohexylamine |
| Point de fusion | 18 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 135 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2357 |
| Poids de formule | 99.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2258 |
| RTECSNumber | GX0700000 |
| TSCA | Oui |