missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclohexyl isocyanure 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cyclohexyl Isocyanide |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 78 °C |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 2810 |
| Poids de formule | 109.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |