missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclohéxène 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cyclohexene |
| Point de fusion | -104 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 82 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 2256 |
| Poids de formule | 82.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2234 |
| RTECSNumber | GW2500000 |
| TSCA | Oui |