missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclohexanone 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cyclohexanone |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 500 mL |
| Forme physique | Liquide clair à 20 °C |
| Numéro UN | 1915 |
| Point d’ébullition | 157 °C |
| Poids de formule | 98.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2376 |
| RTECSNumber | GW1050000 |
| TSCA | Oui |