missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclohexane, 99,0% min., ACS, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cyclohexane |
| Nom Remarque | For ACS analysis |
| Quantité | 1 L |
| Forme physique | Liquide |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99.0%, min. |
| Formule linéaire | -CH2(CH2)4CH2- |
| Poids de formule | 84.16 |
| Niveau | ACS/NF/USP |