missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cycloheptène 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cycloheptene |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 115 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 2242 |
| Poids de formule | 96.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |