missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclobutanone (stabilisée avec Na2CO3) 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cyclobutanone (stabilized with Na2CO3) |
| Point de fusion | -53 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 99 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1224 |
| Poids de formule | 70.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Congélateur |