missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide cyanurique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cyanuric Acid |
| Point de fusion | 360°C |
| Couleur | Blanc |
| Poids de formule | 129.08 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC,T) |
| Quantité | 25 g |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-1037&(5)-1038 |
| RTECSNumber | XZ1800000 |
| TSCA | Yes |