missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NoTrax™ Tapis anti-fatigue à amorti Trax™
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 19015795
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
5 x 3 ft.
12 x 3 ft.
Couleur:
Fumée noire
Gris fumée
Rayures noires/jaunes
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P) Couleur
19015795 5 x 3 ft. Gris fumée
19015794 5 x 3 ft. Rayures noires/jaunes
19015791 12 x 3 ft. Rayures noires/jaunes
19015792 12 x 3 ft. Gris fumée
19015793 12 x 3 ft. Fumée noire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 19015795 Fournisseur NoTrax™ Code fournisseur 479S0035GY

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Cushion Trax™ est un tapis de sol anti-fatigue avec un design robuste en vinyle diamanté et un support éponge dense utilisant NoTrax™ une technologie exclusive UniFusion™ . Il est équipé RedStop™ d’un support antidérapant qui élimine les glissades et le glissement du tapis sur des surfaces lisses.

  • Le coussin Trax™ est conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des applications industrielles actuelles
  • Il convient particulièrement aux opérations en plusieurs quarts dans des zones sèches où le travailleur reste debout pendant de longues périodes, comme les postes de travail et les chaînes de montage
  • Le design robuste en vinyle diamanté offre une traction non directionnelle et est facile à nettoyer
  • La surface supérieure est combinée à une base en mousse à cellules fermées dense utilisant NoTrax™ une technologie exclusive UniFusion™ qui élimine pratiquement la possibilité de délamination
  • NoTrax™ Les tapis de sol stratifiés dotés RedStop™ de , une technologie de support antidérapant conçue de manière unique, éliminent le glissement et le glissement des tapis sur des surfaces lisses telles que le carreau, le bois, le marbre et le béton traité
  • Les bords biseautés inclinés réduisent les risques de trébuchement et permettent un accès facile à l’intérieur et à l’extérieur du tapis

Spécifications

Certifications/Conformité Certifié par le NFSI (National Floor Safety Institute)
Épaisseur (impériale) 9/16 po.
Couleur Gris fumée
Matériau Nitricell, PVC
Catégorie Tapis de sol anti-fatigue
À utiliser avec (application) Usines de fabrication, chaînes d’assemblage, entrepôts de prélèvement, d’emballage et de logistique, postes de travail individuels. Convient aux environnements commerciaux, y compris les hôtels, les comptoirs d’accueil, les comptoirs, les grands magasins, les banques, les restaurants, etc.
Dimensions (L x P) 5 x 3 ft.
Longueur (impériale) 5 ft.
Longueur (métrique) 1.524 m
Largeur (impériale) 3 ft.
Épaisseur (métrique) 14.2875 mm
Largeur (métrique) 0.9144 m
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats