missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Current Technologies Supports en acrylique transparent pour HYPE-WIPE™ serviettes

Numéro de catalogue. 1441250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
4 x 7,75 x 3,5 po
4 x 4 x 5,5 po.
À utiliser avec (équipement):
HYPE-WIPE, 4 x 4 x 5,5 po. Lingettes à risques biologiques
Mini HYPE-WIPES
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x l x H) À utiliser avec (équipement)
1441250 4 x 7,75 x 3,5 po Mini HYPE-WIPES
22282230 4 x 4 x 5,5 po. HYPE-WIPE, 4 x 4 x 5,5 po. Lingettes à risques biologiques
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 1441250 Fournisseur Current Technologies Code fournisseur AC3303

Réduisez l’encombrement sur l’établi, les comptoirs, plateaux, chariots avec des distributeurs d’acrylique transparent à utiliser avec HYPE-WIPE™ et des mini HYPE-WIPE™ serviettes d’eau de Javel

Spécifications

Type de produit Distributeur d’essuie-glace
Couleur Transparent
Dimensions (L x l x H) 4 x 7,75 x 3,5 po
Longueur (impériale) 10,16 cm (4 po)
Longueur (métrique) 10.16 cm
Largeur (impériale) 19,69 cm (7,75 po)
Largeur (métrique) 26.9 cm
Hauteur (impériale) 3,5 po
Hauteur (métrique) 8.89 cm
Matériau Acrylique
À utiliser avec (application) Réduisez l’encombrement sur l’établi, les comptoirs, les plateaux, les chariots
À utiliser avec (équipement) Mini HYPE-WIPES
Show More Show Less