missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CurranTaylor™ Panasonic™ Four à micro-ondes commercial de 1000 watts
Description
- Façade en acier inoxydable, extérieur en acier et cavité avec tablette en céramique
- Alimentation énergétique par le fond
- 10 tablettes mémoire programmables
- Clavier braille
- Capacité 20-mémoire
- Clé de double quantité
- 6 niveaux de puissance
- Cuisson en 2 et 3 étapes
- Verrou programmable
- Temps prédéfinis uniques “pour le pick” rapide
- Auto-diagnostic
- Puissance de sortie 1000 Watts†
Certifications
Homologué UL, DHHS, FCC, NSF
Compliance
Conformité à l’ADA
- -§4.28.2 [(CFR) –28CFR Partie 36] Pour les alarmes
- -§4.27 Pour les contrôles et les mécanismes d’exploitation
- Contrôles en braille
Warranty
Garantie limitée de 3 ans
†I.E.C. Procédure de test 60705. Spécifications susceptibles d’être modifiées sans préavis
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | UL, DHHS, FCC, NSF, ADA |
| Catégorie | Four à micro-ondes commercial |
| Comprend | Avant en acier inoxydable, extérieur en acier et cavité avec tablette en céramique, 10 pavés mémoire programmables, clavier braille, touche double |
| Type de prise | NEMA 5-15R ou NEMA 5-20R |
| Minuteur | 99 min 99 s |
| Largeur (impériale) | 20,12 pouces. |
| Largeur (impériale) intérieure | 13 in |
| Hauteur (impériale) | 12 in |
| Hauteur (impériale) intérieure | 8 in |
| Hauteur (métrique) | 30.48 cm |
| Afficher plus de résultats |