missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cucurbitacine B 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cucurbitacin B |
| Point de fusion | 179 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 mg |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 558.71 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | RC6190000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |