missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Cubis™ II Semi-Micro Balance, Interface utilisateur MCE

Numéro de catalogue. 14561128
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacity:
60 g, 120 g
60 g, 120 g, 220 g
Includes:
Équilibrage, accessoires, alimentation électrique, manuel, rapport de test d’usine
Model:
Bouclier de tirage A : Motorisé
Bouclier de trait U : Verre manuel
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacity Includes Model
14561128 60 g, 120 g, 220 g Équilibrage, accessoires, alimentation électrique, manuel, rapport de test d’usine Bouclier de tirage A : Motorisé
14561139 - - -
14561120 60 g, 120 g Équilibrage, accessoires, alimentation électrique, manuel, rapport de test d’usine Bouclier de trait U : Verre manuel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 14561128 Fournisseur Sartorius Code fournisseur MCE225P2S00A

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Cubis™ II Semi-Micro Balance offre du matériel, des logiciels et une connectivité entièrement personnalisables

  • Système de pesée monolithique
  • Capteurs climatiques intégrés
  • Supports d’échantillons individuels
  • Fonctionnement sans erreur
  • Flux de travail QApp individuels
  • Nivellement automatique motorisé
  • Intégrité complète des données de bout en bout
  • Suivi d’audit intégré
  • Gestion utilisateur à la fine pointe de la technologie
  • Excellent support de service
  • Centre de statut intégré
  • Fonctions de service intégrées
  • Entretien préventif selon des normes accréditées
  • Fonctionnement par écran tactile TFT avec affichage lisible et interface utilisateur facile à utiliser
  • Software Factory a installé un ensemble de base d’applications essentielles de pesée
  • Fonctionnement Activé par une touche tactile, sans tactile grâce à la capacité d’apprentissage par capteur IR (bouclier de tirage M) ou capteur gestuel (optionnel)

Warranty

Garantie de 10 ans

Spécifications

Connection Type 2 USB ports A, 1 USB port B, 1 port USP C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet
Capacity 60 g, 120 g, 220 g
Display Type Écran tactile TFT couleur
Readability 0.01, 0.02, 0.05 mg
Includes Équilibrage, accessoires, alimentation électrique, manuel, rapport de test d’usine
Linearity ±0,15 mg
Material Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inoxydable, garnitures en aluminium
Model Bouclier de tirage A : Motorisé
Repeatability ±0,01 mg
Stabilization Time 2 secondes.
Type Semi-micro Balance
Warranty 10 ans
Length (Metric) 404 mm
Width (Metric) 240 mm
Height (Metric) Module de pesée/électrique de 373/61 mm
Weight (Metric) 10.2, 11.7 kg
Electrical Requirements 120/240 V
Voltage 100/240 V ±10%
Frequency 50/60 Hz
Legal for Trade Catégorie I
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats