missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Simport™ Scientific Cryovial™ Fioles cryogéniques à filetage interne avec joint en silicone
Description
- Fabriqué en polypropylène spécialement formulé
- Une rondelle en silicone entre le bouchon et le flacon assure une étanchéité positive à toutes les températures
- 1 1/4 tour de bouchon suffit pour sceller la fiole
- Doté d’une zone de marquage blanc pour l’identification de l’échantillon
- Codé par couleur à l’aide d’un CAPINSERT™
- Stérilisé par rayonnement gamma
- Emballés dans des sacs uniques, inviolables, réscellables et verrouillés de sécurité
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Stérile |
| Volume (métrique) | 1.2 mL |
| Nb par paquet | 100 Pk. |
| Plage de températures (impériale) | -320,8 °F à +249,8 °F |
| Plage de températures (métrique) | -196 °C à +121 °C |
| Type de filetage | Interne |
| Volume (impérial) | 0,04 oz. |
| Type de base | Autonome |
| Afficher plus de résultats |
Pour l’utilisation en IVD.