missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure de crotyle (mélange cis et trans, contient 38% de 3-Chloro-1-butène au maximum) 62,0+, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Crotyl Chloride (cis- and trans- mixture, contains 38% 3-Chloro-1-butene at maximum) |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 90.55 |
| Pourcentage de pureté | ≥62,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0117 |
| RTECSNumber | EM4264000 |
| TSCA | Oui |