missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crocein Scarlet 7B, >70% de teinture
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Rouge |
| Forme | Poudre |
| Format | Poudre |
| Poids de formule | 584.53 |
| Point de fusion | 181-188° |
| Pureté | >70% de teinture |
| Quantité | 25g |
| Solubilité | Soluble dans l’eau |
| Type de produit | Crocein Scarlet 7B |
RUO – Usage réservé à la recherche