missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cresol Red, sel de sodium, pur, hydrosoluble, indicateur
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cresol Red, sodium salt |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Intervalle de transition visuelle | de pH 7,0 (jaune) à pH 8,8 (violet) |
| Couleur | Brun |
| Renseignements sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : Soluble |
| Quantité | 25 g |
| Forme physique | Poudre |
| Poids de formule | 404.4 |
| Niveau | Pure |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 263-654-8 |
| TSCA | TSCA |
RUO – Usage réservé à la recherche