missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cresol Red 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cresol Red |
| Poids de formule | 382.43 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (HPLC) |
| Quantité | 1 g |
| Forme physique | Cristal/Poudre |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Yes |