missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Créatine phosphate sel disodique tétrahydrate, 98+%
Description
Le sel phosphate de créatine disodique agit comme substrat pour la détermination de la créatine kinase.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel phosphate de créatine disode agit comme substrat pour la détermination de la créatine kinase.
Solubilité
Soluble dans l’eau. 0,1 g/mL.
Notes
Incompatible avec les bases fortes. acides forts. Protège-toi du soleil direct.
Le sel phosphate de créatine disode agit comme substrat pour la détermination de la créatine kinase.
Solubilité
Soluble dans l’eau. 0,1 g/mL.
Notes
Incompatible avec les bases fortes. acides forts. Protège-toi du soleil direct.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate |
| Fourchette de pourcentages d’essai | ≥98% |
| Quantité | 5 g |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau : 0,1 g/ml. |
| Poids de formule | 327.14 (255.07 anhydre) |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 213-074-6 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Conserver au froid |
RUO – Usage réservé à la recherche